Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsetiketten Leitz 6098 Grau Papier breit, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502855
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502855
Artikel-Nr.:
     94QG7-502855
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     60980085
EAN/GTIN:
     4002432330775
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Beschriftungsetiketten 6098 75 Stück. Ausführung: breit, selbstklebend. Breite: 80 mm. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Lösemittelfreier Klebstoff. Form: Rechteckig. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grau. Größe: A4. Höhe: 340 mm. Marke: Leitz. Material: Papier. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser. Tiefe: 279 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grau
Höhe:
340 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
279 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, lang/breit selbstklebend ordneretikett leitz, beschriftungs etiketten, beschriftungsetikett leitz, HÄNGEORDNERSCHÜCKESCHILDER, HÄNEORDNERRÜCKENSCHILDCHEN, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,57*
€ 27,01*
Lager 94QG7
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,73*
€ 28,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 28,29*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8292* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.