Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner smart, DIN A4, Rückenbreite 50 mm, 10 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180560
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023259
EAN/GTIN:
     4002030138629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aussen aus Polypropylen, innen mit Papier kaschiert
  • belastbare rado-Präzisions-Hebelmechanik mit 5-jähriger Garantie
  • auswechselbares Einsteckrückenschild
  • Griffloch und Kantenschutz
  • Raumsparschlitze (Rado-Ösen) und Niederhalter
  • 50 oder 80 mm Breite
  • Fassungsvermögen: 570 Blatt
  • 10 Stück = 1 Paket (wahlweise auch einzeln erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Anzahl Blatt:
570
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe Rücken:
rot
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner rot a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, 180560, 180560-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Bürohefter, Aktenhefter, Markenqualität
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 2,39*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 2,48*
9 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 2,50*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,50*
€ 2,63*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 44,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 44,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.