Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-174894 Herst.-Nr.: LC422VAL EAN/GTIN: 4977766816793 |
| |
|
| | |
| Das Brother Tintenpatronen Sparset LC-422VAL beinhaltet je eine Inkjetpatrone schwarz, cyan, magenta und gelb. Diese bieten farbechte Eigenschaften und garantieren reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Die perfekt aufeinander abgestimmten original Brother Tinten dieses Multipacks LC-422VAL sorgen dafür, dass Ihr Drucker oder Multifunktionssystem stets optimal arbeitet. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.Kapazität: ca. 550 Seiten nach ISO Standard 24711. Geeignet für: Brother MFC-J5340DW,Brother MFC-J5345DW,Brother MFC-J5740DW, Brother MFC-J6540DW,Brother MFC-J6940DW Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan | Seitenleistung S/W: | 550 | Seitenleistung Farbe: | 3 x 550 | kompatibel zu: | Brother LC-422VA |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, 174894, 174894-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 45,92* | € 59,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 46,08* | € 59,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,97* | € 59,42* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 46,81* | € 60,02* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,93* | € 90,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|