Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-174843 Herst.-Nr.: 170025441521 EAN/GTIN: 195122352257 |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität. - passend für HP OfficeJet Pro 6830 All-in-One, HP OfficeJet 6820 All-in-One, HP OfficeJet Pro 6230 ePrinter
- Inhalt:11,77 pl (Schwarz), 8,25 pl (Cyan, Magenta, Gelb)
Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb; schwarz | Sparpack: | Ja | Seitenleistung: | 400 | kompatibel zu: | HP 934/935 CMYK (6ZC72AE) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp, 174843, 174843-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,21* | € 67,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 52,94* | € 67,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,92* | € 67,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 53,20* | € 67,92* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,65* | € 83,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|