Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 934 Schwarz/935 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen (4er-Packung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 934 Schwarz/935 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen (4er-Packung)
HP 934 Schwarz/935 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen (4er-Packung)
HP 934 Schwarz/935 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen (4er-Packung)
Artikel-Nr.:
     6963-6zc72ae
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6ZC72AE
EAN/GTIN:
     195122352264
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Produzieren Sie kostengünstig und zuverlässig hochwertige Farbdokumente, die zu Ihrem beruflichen Erfolg beitragen.

Die Zusammensetzung von Original HP Tinten ermöglicht Dokumente mit konsistent leuchtenden Farben zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Speziell für Ihren HP Drucker konzipierte Patronen sorgen für herausragende Ausdrucke. Sparen Sie Zeit und Geld beim Kauf aller benötigten Tinten in einem komfortablen Paket.[1]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
195122352264
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Kombi-Packung
Kompatibilität:
HP 934/935 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230
Seitenergebnis schwarze Tinte:
400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
400 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Volumen schwarze Tinte:
10 ml
Volumen Farbtinte:
4.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
124 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
160 mm
Gewicht:
140 g
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
140 g
Packungsinhalt:
4 Druckerpatronen: 1 Schwarz Standard und je 1 Cyan, Magenta, Gelb Standard

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6800 Series; OfficeJet 6812; OfficeJet 6815; OfficeJet 6820; OfficeJet 6822; OfficeJet 6825; OfficeJet Pro 6200 Series; OfficeJet Pro 6230; OfficeJet Pro 6230 Series; OfficeJet Pro 6235; OfficeJet Pro 6239; OfficeJet Pro 6830; OfficeJet Pro 6830 Series; OfficeJet Pro 6835
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,55*
€ 67,34*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,17*
€ 67,63*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,14*
€ 67,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,78*
€ 67,74*
1 Tag
131
pro Stück
€ 7,50*
ab € 53,26*
€ 67,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.