Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Tintenpatronen PG-510/CL-511, Multipack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174510
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     562604
EAN/GTIN:
     8714574577647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Die original Canon Tintenpatrone wurde speziell für hohe Ansprüche und hohe Zuverlässigkeit entwickelt
  • Die Patrone gewährleistet eine lange und gleichbleibende Druckqualität

Verwendbar mit folgenden Druckern:

Pixma IP 2700

Pixma MP 230

Pixma MP 230 Series

Pixma MP 235

Pixma MP 240

Pixma MP 250

Pixma MP 252

Pixma MP 260

Pixma MP 270

Pixma MP 280

Pixma MP 280 Series

Pixma MP 282

Pixma MP 480

Pixma MP 490

Pixma MP 490 Series

Pixma MP 495

Pixma MP 499

Pixma MX 320

Pixma MX 330

Pixma MX 340

Pixma MX 340 RFB

Pixma MX 350

Pixma MX 360

Pixma MX 410

Pixma MX 420

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
220
Kapazität ca./ Seiten:
220/244
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
244
Fassungsvermögen:
2 x 9 ml
Seitenleistung:
1 x 220 Seiten (schwarz), 1 x 244 Seiten (Farbe)
kompatibel zu:
canon PG-510/CL-511 CMYK (2970B010)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2700; Pixma IP 2702; Pixma MP 230; Pixma MP 230 Series; Pixma MP 235; Pixma MP 240; Pixma MP 250; Pixma MP 252; Pixma MP 260; Pixma MP 270; Pixma MP 280; Pixma MP 280 Series; Pixma MP 282; Pixma MP 480; Pixma MP 490; Pixma MP 490 Series; Pixma MP 495; Pixma MP 499; Pixma MX 320; Pixma MX 330; Pixma MX 340; Pixma MX 340 RFB; Pixma MX 350; Pixma MX 360; Pixma MX 410; Pixma MX 420
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
pro Packung
€ 4,15*
ab € 24,64*
€ 33,18*
3 Tage
7
pro Packung
€ 8,00*
ab € 24,97*
€ 33,33*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 25,66*
€ 33,94*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 25,90*
€ 34,21*
Lager 3635
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,94*
€ 48,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,52*
€ 57,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,91*
€ 48,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2970B009
ab € 35,41*
Ähnlich
Canon
2970B008
ab € 29,04*
Ähnlich
Canon
2969B009
ab € 41,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.