Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINERSCT Chipkartenleser cyberjack RFID standard, PIN-Eingabe, ZKA-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174409
Hersteller:
     Reiner SCT
Herst.-Nr.:
     2718600-000
EAN/GTIN:
     4011170081092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser

Der universelle Standardleser
Der cyberJack RFID standard unterstützt kontaktlose RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die eID mit dem nPA, GeldKarte oder eTicketing. Mit kontaktbehafteten Chipkarten unterstützt er zum Beispiel Onlinebanking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Der cyberJack RFID standard erfüllt die strengen Anforderungen der aktuellen ZKA-Standards und ist für das Onlinebanking ein Kartenlesegerät der Sicherheitsklasse 3.
Er unterstützt das PACE-Protokoll des nPA vollständig und zeigt bei der Nutzung der eID Funktion vor dem Datenzugriff die Berechtigungen und den Berechtigten im Display eindeutig an.
Der cyberJack RFID standard besitzt eine sichere zertifizierte PIN-Eingabe für die eID-Funktion des nPA via PACE-Protokoll sowie für alle anderen kontaktbehafteten Chipkarten.
Sicherheitsklasse 3
zertifizierte sichere PIN-Eingabe
LC-Display mit 2 x 16 alphanumerischen Zeichen
updatefähig
TÜV IT bestätigt
Sicherheitssigel zum Schutz vor Manipulation (BSI zertifiziert)
Bestätigung nach SigG / SigV
eID-Funktion mit nPA
Electronic Banking (FinTS/HBCI)
elektroische Signatur (z. B. für ELSTER, EGVP, ELENA ...)
2 LED (gelb/grün) Betriebszustandsanzeige
Firewall-Funktion
Sicherheitsprüfung ITSEC E2
PC-Schnittstellen: USB 2.0, CT-API, PC/SC, SECODER
kostenloser Support inklusive
3 Jahre Garantie
Masse (ohne Metallfuss): B 62 x T 14 x H 95 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
nPA/RFID
Display:
Ja
Höhe:
95 mm
Tiefe:
14 mm
Breite:
62 mm
Schnittstelle:
USB 2.0, CT- API, PC/ SC, SECODER
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, chipkartenleser reinersct, chipkartenleser, 174409, 174409-SW81, Chipkarten Leser, Chipkartenlesegerät, Kartenleser, Chipkarte, Memory-Stickleser, MMC-Kartenleser
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,30*
€ 68,56*
3 Tage
110
€ 8,00*
ab € 54,67*
€ 68,57*
€ 4,50*
ab € 56,00*
€ 70,28*
3 Tage
66
€ 6,00*
ab € 56,05*
€ 70,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 76,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.