Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-174048 Herst.-Nr.: 170025441160 EAN/GTIN: 888793803097 |
| | |
|
| | |
| - Original HP Druckpatronen sind exakt auf Ihren HP Drucker abgestimmt und liefern überragende Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit
Verwendbar mit folgenden Druckern: DeskJet 1110 DeskJet 1112 DeskJet 2100 Series DeskJet 2130 DeskJet 2132 DeskJet 2134 DeskJet 3630 DeskJet 3630 Series DeskJet 3631 DeskJet 3632 DeskJet 3633 DeskJet 3634 DeskJet 3635 DeskJet 3636 DeskJet 3637 DeskJet 3639 Envy 4520 Series Envy 4520 e-All-in-One Envy 4521 e-All-in-One Envy 4522 e-All-in-One Envy 4524 e-All-in-One Envy 4525 e-All-in-One Envy 4526 e-All-in-One Envy 4527 e-All-in-One Envy 4528 e-All-in-One OfficeJet 3800 Series OfficeJet 3830 OfficeJet 3831 OfficeJet 3832 OfficeJet 3833 OfficeJet 3834 OfficeJet 3835 OfficeJet 3836 OfficeJet 4650 OfficeJet 4650 Series OfficeJet 4654 OfficeJet 4655 OfficeJet 4656 OfficeJet 4657 OfficeJet 4658 OfficeJet 5230 Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan; magenta; gelb | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 330 | Fassungsvermögen: | 8 ml | Seitenleistung: | 3 x 330 Seiten (Farbe) | kompatibel zu: | HP 302XL CMY (F6U67AE) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp tricolor druckerpatrone, hp druckerkopf, druckkopf, 174048, 174048-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 28,46* | € 36,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,48* | € 36,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 28,58* | € 37,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 28,33* | € 37,11* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,80* | € 45,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|