Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-174047 Herst.-Nr.: 170025441159 EAN/GTIN: 888793803141 |
| | |
|
| | |
| - Original HP Druckpatronen sind exakt auf Ihren HP Drucker abgestimmt und liefern überragende Druckqualität und hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 480 | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Fassungsvermögen: | 8,5 ml | Seitenleistung: | 480 | kompatibel zu: | HP 302XL (F6U68AE) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone schwarz, hp druckerkopf, druckkopf, 174047, 174047-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,72* | € 37,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,70* | € 37,60* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,74* | € 37,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 29,78* | € 37,72* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 32,67* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|