Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebäckmischung Bahlsen Hermann Collection, 8 x 227 g in Geschenkkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-172253
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     290949
EAN/GTIN:
     4017100024801
Suchbegriffe:
Blätterteig-Gebäck
Blätterteiggebäck
Butter-Kekse
Butterkekse

Die Gebäckmischung Hermann Collection von Bahlsen beinhaltet 10 verschiedene, köstliche Klassiker aus dem vielseitigen Gebäck- und Waffelsortiment des Premium-Keksherstellers. Sie stellt eine rundum gelungene Würdigung des Erfinders und Unternehmensgründers Hermann Bahlsen dar und eignet sich hervorragend zur Darreichnung bei einer gemütlichen Tee- oder Kaffeerunde.

Die Gebäckmischung Hermann Collection von Bahlsen besteht aus den Sorten Kipferl, Butterblätter, Blätterbrezeln, Deloba, Ohne Gleichen Feinherb bzw. Vollmilch, Perpetum, Waffeletten Feinherb bzw. Vollmilch sowie Waffeletten Minis Vollmilch.

Geliefert wird sie Ihnen zu 8 x 227 g in einem attraktiven Geschenkkarton mit 8 Lagen Gebäck.

Weitere Details:

  • Hochwertige Gebäckmischung
  • Umfasst 10 unterschiedliche Gebäck- und Waffelarten zur Ehrung des Unternehemensgründers Hermann Bahlsen
    • Kipferl
    • Butterblätter
    • Blätterbrezeln
    • Deloba
    • Ohne Gleichen Feinherb
    • Ohne Gleichen Vollmilch
    • Perpetum
    • Waffeletten Feinherb
    • Waffeletten Vollmilch
    • Waffeletten Minis Vollmilch
  • Lieferung erfolgt zu 8 x 227 g in attraktivem Geschenkkarton mit 8 Lagen

Lebensmittelbezeichnung:

Verzehrfertige Gebäck- und Waffelmischung mit Vollmilchschokolade (13 %) und edelherber Schokolade (14 %)

Verzeichnis der Zutaten:

WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Kakaomasse, Kakaobutter, HASELNÜSSE, BUTTER, Invertzuckersirup, MAGERMILCHPULVER, Molkenerzeugnis (MILCH), Sonnenblumenöl, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, HÜHNERVOLLEI, Emulgator: Lecithine, Glukosesirup, Salz, fettarmes Kakaopulver, MILCHZUCKER, HÜHNEREIGELBPULVER, geröstetes GERSTENVOLLKORNMEHL, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Johannisbeersaftkonzentrat, Aromen, Dextrose, Stärke (WEIZEN), Geliermittel: Pektine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sauerkirschsaftkonzentrat, Gewürz, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren. Kann enthalten: MANDELN.

Nettofüllmenge:

1816 g

Aufbewahrungshinweise:

Kühl und trocken lagern sowie vor Wärme schützen.

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet):

  • Brennwert: 2184 kj / 523 kcal
  • Fett: 29,0 g
    • davon gesättigte Fettsäuren: 17,0 g
  • Kohlenhydrate: 57,0 g
    • davon Zucker: 29,0 g
  • Eiweiss: 6,80 g
  • Salz: 0,37 g
  • Ballaststoffe: 3,30 g

Name und Anschrift des Lebensmittelunternehmers:

BAHLSEN GMBH CO. KG

Podbielskistrasse 11

30163 Hannover

Bundesrepublik Deutschland

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gebäckmischung
Typ:
Gebäck
Verpackung:
Karton
Wiederverschliessbar:
Nein
Inhalt:
227 g
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
8
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,166*
€ 31,136*
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 33,10*
2 Tage
17
pro Stück
€ 5,49*
ab € 27,54*
€ 35,54*
3 Tage
26
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,82*
€ 37,22*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 44,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 34,82
pro Stück
1 Stück enthält 1.816 Gramm (ab € 0,01792* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen
25005
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.