Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Schäfer Shop Genius Professional, DIN A4, 80 g/m-², weiss 4 Karton = 20 x 500 Blatt + GRATIS Ferrero Duplo 40 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     3635-171620
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290247
EAN/GTIN:
     4251898818703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Unser Premiumpapier Professional DIN A4 Kopierpapier in Hochweiss ist genau die richtige Wahl im Rahmen wichtiger Anlässe und externer Geschäftskommunikation. Sowohl Inkjet- als auch Laserdrucker erweisen sich als ideales Drucksystem für diese Papiersorte.

Dieses mit einer Grammatur von 80 g/m gängige Premiumpapier kommt im DIN A4 Format. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier gleichsam durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Vor allem für nach aussen gerichtete Korrespondenz, wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost, liefert dieses qualitativ hochwertige Papier die passende Basis.

Professional ein Premiumpapier, das Performance auf höchstem Level verspricht. Um diese zu bewerkstelligen, weist es dank hoher Dicke und hohem Volumen eine ausgezeichnete Steifigkeit auf. In Kombination mit einer idealen Blattbildung erreicht es beste Planlage und optimale, störungsfreie Laufeigenschaften für besonders grosse Druckvolumina in allen gängigen Geräten.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Akten oder Handels- und Geschäftsbriefe erstellen, dann achten Sie auf bestimmte Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Anhaltspunkt für Alterungsbeständigkeit. Die Einhaltung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Prinzipien bei der Fertigung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt das Professional mit Prüf- und Umweltzeichen wie EMAS, ISO 14001 und EU-Blume unter Beweis. Das DIN A4 Kopierpapier Professional wird in einer Verpackungseinheit zu 4 Karton = 20 x 500 Blatt geliefert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Tagungspapier, Flyer, Verträge, Präsentationen, Kundenbriefe
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,31 cmsup3,/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: Hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 4 Karton = 20 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 14001, ISO 500001, ISO 9001, ISO 9706, OHSAS 18001, EMAS, EU-Blume

+ GRATISFerrero Duplo 40 x 18 g Schokoriegel,einzeln:

Bezeichnung des Lebensmittels:

Gefüllte Vollmilchschokolade mit Waffel (7 %) und Nugatcreme (17 %).

Verzeichnis der Zutaten:

VOLLMILCHSCHOKOLADE 49,5 % (Zucker, Kakaobutter,VOLLMILCHPULVER,Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA),Vanillin), Zucker, pflanzlicheFette (Palm, Shea), WEIZENMEHL, HASELNüSSE (5,5 %), fettarmer Kakao,SüSSMOLKENPULVER,Emulgator Lecithine (SOJA), eiweissangereichertes MOLKENPULVER, WEIZENSTäRKE, Salz, Vanillin, Backtriebmittel:Natriumhydrogencarbonat. Kann MANDELN enthalten.

Enthaltene Allergene:

Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Schalenfrüchte, d. h. Mandeln, div. Nüsse, Pistazien und daraus hergestellte Erzeugnisse, Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, Haselnüsse (Corylus avellana) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:

  • Brennwert: 2298 kj/551 kcal
  • Fett: 33 g
    • davon gestättigte Fettsäuren: 18,90 g
  • Kohlenhydrate: 56,00 g
    • davon Zucker: 50,40 g
  • Eiweiss: 6,10 g
  • Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweise:

Kühl und trocken lagern

Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU):

Ferrero, DE-60624 Frankfurt am Main (EU)

Impressum / Inhaltlich verantwortlich für die oben genannten Angaben ist:

EDEKA Foodservice Stiftung Co. KG

Edekastrasse 1

77656 Offenburg

E-Mail: info@edeka-foodservice.de

Vorstand: Ralf Hawig, Stephan Wohler

Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. HRA 705360

Komplementär: EDEKA C+C Handelsstiftung, Sitz Dresden

USt.-ID: DE 815728669

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
10000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
4 Karton = 20 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 14001, ISO 500001, ISO 9001, ISO 9706, OHSAS 18001, EMAS, EU-Blume
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 4,95*
€ 132,09*
Lager 3635
Frei Haus
€ 132,09*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,09*
€ 157,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 6,6045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.