Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra SDXC, SDSDU-128G-U46, 128 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-170300
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     190788
EAN/GTIN:
     619659182960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Doppelt so schnell wie herkömmliche Speicherkarten! Mit den SanDisk Ultra SDXC und SDHC Speicherkarten können Sie jede Menge Fotos und Full HD-Videos(1080p) speichern und schnell auf Ihren Computer übertragen.
Technische Daten:

  • Lesegeschwindigkeiten von bis zu 30 MB/s
  • Geschwindigkeitsklasse 10 für Full HD-Videoaufnahmen
  • wasserdicht, temperaturbeständig, röntgensicher und stosssicher
  • integrierter Schreibschutzschalter
  • praktisches, beschreibbares Etikett
  • mit SDHC/SDXC- und SDHC-I/SDXC-I-fähigen Geräten kompatibel
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wasserdicht:
Ja
Typ:
SecureDigital (SD)
Max. Schreibgeschwindigkeit:
30 MByte/s
Geeignet für:
Fotos
Röntgensicher:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
30 MByte/s
Speicherkapazität:
128 GB
Kapazität:
128 GB
Breite:
24 mm
Klasse:
10
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: sandisk sdxc, sdxc, 170300, 170300-SW81, Speicherkarten, Speicherkarte, Speichermedien, Speicherkarte für MP3-Player, Speicherkarte für Digitalkamera, SD Card, Speicherkarte für Pocket PC, Speicherkarte für Organizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 21,14*
€ 29,59*
€ 4,95*
ab € 81,41*
€ 105,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 105,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDSDUN4-032G-GN6IN
ab € 5,06*
Zubehör
SanDisk
SDSDUN4-064G-GN6IN
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.