| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-85839107 Herst.-Nr.: SDSDUN4-064G-GN6IN EAN/GTIN: 619659182939 |
| |
|
| | |
| Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten.
Mehr Zeit, mehr Erinnerungen Blitzschnelle Datenübertragung spart Zeit beim Verschieben von Fotos und Full-HD-Videos – bis zu 875 Fotos pro Minute.
Platz für jede Aufnahme Die SD-Karten mit bis zu 256 GB Speicher bieten reichlich Speicherplatz für Tausende von Fotos und viele Stunden Full-HD-Videos (1080p) ohne Kartenwechsel.
Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der UHS-I Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten.
Wasserdicht, temperaturbeständig und mehr. Die SanDisk Ultra® SDHC™- und SDXC™-UHS-I-Speicherkarten sind wasserdicht, stoßfest, röntgensicher und temperaturbeständig) und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor Missgeschicken im Alltag.
Kompatibel mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät Zusammen mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät können Sie Ihre Dateien schnell verschieben Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 101 mm | | Verpackungstiefe | 4.9 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | | Paketgewicht | 12.3 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 23.91 mm | | Tiefe | 2.17 mm | | Höhe | 31.82 mm | | Gewicht | 2.1 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher | | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 64 GB | | Flash Card Typ | SDXC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |