Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-CRZ-3238040 Herst.-Nr.: SDSDUN4-032G-GN6IN EAN/GTIN: 619659183813 |
| |
|
| | |
| Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten. Mehr Zeit, mehr Erinnerungen Blitzschnelle Datenübertragung spart Zeit beim Verschieben von Fotos und Full-HD-Videos – bis zu 875 Fotos pro Minute. Platz für jede Aufnahme Die SD-Karten mit bis zu 256 GB Speicher bieten reichlich Speicherplatz für Tausende von Fotos und viele Stunden Full-HD-Videos (1080p) ohne Kartenwechsel. Verpassen Sie nie wieder einen besonderen Moment SanDisk Ultra® SD-Karten sind schnell und bieten herausragende Leistung bei der UHS-I Videoaufzeichnung, um Erinnerungen sofort festzuhalten. Wasserdicht, temperaturbeständig und mehr. Die SanDisk Ultra® SDHC™- und SDXC™-UHS-I-Speicherkarten sind wasserdicht, stoßfest, röntgensicher und temperaturbeständig) und schützen Ihre wertvollen Erinnerungen vor Missgeschicken im Alltag. Kompatibel mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät Zusammen mit dem SanDisk SD™-UHS-I-Kartenlesegerät können Sie Ihre Dateien schnell verschieben Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85235190 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 101 mm | | Verpackungstiefe | 4.9 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm | | Paketgewicht | 12.37 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 23.91 mm | | Tiefe | 2.17 mm | | Höhe | 31.82 mm | | Gewicht | 2.1 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher | | Schreibschutzschalter | Ja | Speicher | Kapazität | 32 GB | | Flash Card Typ | SDHC | | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 | | Lesegeschwindigkeit | 120 MB/s | | Interner Speichertyp | UHS-I | | UHS Speed Klasse | Class 1 (U1) | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,05* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 5,28* | € 7,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,52* | € 7,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,58* | € 7,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,66* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|