Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldwaage Safescan 6165 G3, für Münzen undBanknoten, 13 vorinstallierte Währungen, Additions- undDruckfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168433
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717496337764
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Die Geldwaage 6165 G3 von Safescan Safescan bietet Ihnen gegenüber des Modells 6165 einen neuen Prozessor, ein neues Design sowie ein neues Display.

Wenn Sie Wert auf Qualität und einwandfreie Arbeitsprozesse legen, ist die Geldwaage für Sie wie geschaffen. Die zahlreichen Funktionen wie bspw. eine automatische Additions-Funktion oder eine Bankfunktion erleichtern den Arbeitsalltag und schaffen Kapazität für andere Dinge.So ist es möglich, den Betrag der gezählten Münzen oder Banknoten nach deren Entnahme automatisch zum Gesamtbetrag zu addieren. Ebenso kann der zu Arbeitsbeginn vorliegende Ausgangsbetrag eingestellt werden, welcher von der Geldwaage automatisch vom am Ende des Arbeitstages bestehenden Gesamtbetrag abgezogen wird.

Die in Schwarz gehaltene Waage ist zuverlässig und zügig, wenn es um das Zählen des Kasseninhaltes im Geschäftsalltag geht. Innerhalb von zwei Minuten ist die Bargeldzählung von Münzen, Münzrollen sowie Banknoten(bündel) vollständig abgeschlossen.Insgesamt 13 Währungen sind im Erkennungssystem der 6165 bereits vorinstalliert. Neue und alte Banknoten der Währungen werden problemlos zusammen erfasst.Die Zählung wird über das kontrastreiche, 4,1 Zoll grosse LCD-Display mit Uhrenanzeige in Echtzeit angezeigt.

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie versehene Geldwaage 6165 G3 von Safescan inklusive Netzteil, USB-Kabel, Geldschein-Ablageplattform, Münzschale und mehrsprachiger Kurzanleitung.Durch den integrierten USB-Anschluss können Sie die Zählresultate bequem auf den PC oder ein Notebook exportieren, der ebenfalls vorhandene RJ-10 Anschluss ermöglicht den unkomplizierten Ausdruck der Ergebnisse.

Produkthighlights:

  • Kompakte Geldwaage für Münzen und Münzrollen sowie für Banknoten und Banknotenbündel
  • Die Geldwaage 6165 G3 bietet Ihnen gegenüber der 6165 einen neuen Prozessor sowie ein neues Design und Display
  • Erfasst zuverlässig den gesamten Kasseninhalt innerhalb von nur 2 Minuten
  • Zählt alte und neue Versionen von Banknoten zusammen
  • 13 vorinstallierte Währungen (Euro, US-Amerikanische Dollar, Britisches Pfund, Schweizer Franken, Polnische Zoty, Ungarische Forint, Tschechische/Norwegische/Schwedische/Dänische Kronen, Australische Dollar, Bulgarische Lew, sowie Rumänische Leu) ndash, kostenlose Währungsaktualisierungen verfügbar
  • Grosses, kontrastreiches 4,1Prime, LCD-Display mit Uhrenanzeige in Echtzeit
  • Dank besonders leisem Betrieb ideal für die Verwendung in Büros

Funktionen:

  • Praktische Auto-Add-Funktion für automatisches Addieren der gezählten Münzen/Banknoten zum Gesamtbetrag nach deren Entnahme aus Münzfach bzw. Ablageplattform
  • Bankfunktion zur Subtraktion eines Ausgangsbetrags vom gezählten Gesamtergebnis
  • Senden-/Drucken-Funktion durch integrierte USB-Schnittstelle für PC und RJ-10 Druckeranschluss

Weitere Details:

  • Passender wiederaufladbarer Lithium-Akku LB-205 des Herstellers für den mobilen Einsatz optional erhältlich
  • Lieferung inkl. Netzteil, USB-Kabel, Geldschein-Ablageplattform, Münzschale und mehrsprachiger Kurzanleitung
  • Anschlüsse: Netzstecker, USB und RJ-10
  • Spannung: 12 V / 0,5 A
  • Masse: L 226 x B 142 x H 76 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 540 g
  • Garantie: 3 Jahre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 162,71*
€ 191,62*
€ 5,50*
ab € 163,92*
€ 197,42*
Frei Haus
ab € 186,88*
€ 218,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 188,09*
€ 220,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 222,74*
€ 258,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,40*
€ 284,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
132-0497
ab € 31,96*
Zubehör
Safescan
135-0478
ab € 36,04*
Zubehör
Safescan
112-0410
ab € 14,23*
Zubehör
Safescan
134-0475
ab € 111,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.