Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, Papier, permanent haftend, 89 x 36 mm, 12 x 260 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167448
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093093
EAN/GTIN:
     3026980930936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Diese praktischen Adress-Etiketten sind aus einem reissfesten Papier hergestellt und besitzen eine Permanenthaftung. Die weissen Etiketten messen 89 x 36 mm und werden mit 12 mal 260 Stück geliefert.

Die hier angebotenen Adress-Etiketten sind für die LabelWriter von DYMO vorgesehen. Es handelt sich um hochwertige Labels aus einem stabilen Papier, die in der Praxis vielfältige Anwendung für die Beschriftung zum Beispiel von Ordnern finden.

Die Etiketten besitzen eine Breite von 89 mm und sind 36 mm hoch. Sie haften permanent und sind damit für den dauerhaften Einsatz konzipiert. Der Hersteller liefert die Labels auf 12 Rollen mit jeweils 260 Etiketten. Diese Menge ist auch für grosse Beschriftungsaufkommen ausreichend, eine Bevorratung ist leicht möglich.

Die weissen Etiketten bieten dabei grundsätzlich eine hervorragende Lesbarkeit. Im Büroalltag sollten diese hochwertigen und nützlichen Adress-Etiketten daher nicht fehlen.

Weitere Details:

  • Für LW 450/450 Turbo/Twin Turbo/4XL/450 Duo
  • Permanenthaftung
  • Material: Papier
  • 12 Rollen a'  260 Etiketten
  • Farbe: Weiss
  • Masse: B 89 x H 36 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
3120
Geeignet für:
LW 450/450 Turbo/450 Twin Turbo/450 Duo/4XLGrosspackung
Typ Etiketten:
Einzeletiketten
Höhe:
36 mm
Ablösbar:
Nein
Breite:
89 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, dymo adress-etiketten, 167448, 167448-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,51*
€ 105,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 84,66*
€ 106,36*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,63*
€ 108,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,77*
€ 108,93*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 146,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
1 Stück enthält 12 Rollen (ab € 9,7825* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.