Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO- Schriftbandkassette 53713, 24 mm, weiss/schwarz, 6 + 1 GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164125
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     254094
EAN/GTIN:
     4250510866306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

D1-Bänder - Vorteile eines normalen D1-Bandes:

  • selbstklebendes Band für unzählige Aufgaben im Büro, Verein, Home-Office
  • wieder ablösbar - Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saubere Oberfläche
  • wasserabweisend - beständig gegen Wasser, Öl, Fett und gegen schwächere Lösungsmittel
  • haftet auf fast allen sauberen und ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz, Glas)
  • UV-, hitze- und kältebeständig
  • Rückseitenschlitzung - für ein bequemes Abziehen des Schriftbandes vom Trägerband
  • Länge ca. 7 m
Weitere Informationen:
Bandbreite in mm:
24
Material:
Kunststoff
Breite Schriftband:
24 mm
Bandlänge:
7 m
Hersteller-Nr.:
53713
Druckfarbe:
schwarz
Selbstklebend:
Ja
Bandfarbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 164125, 164125-SW81, Schriftbandkassetten, 45013, S0720530, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,76*
€ 191,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 191,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 191,20*
€ 227,53
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 186,60*
€ 222,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 174,52*
€ 207,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 160,22*
€ 190,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 152,51*
€ 181,49
pro Satz
1 Satz enthält 7 Stück (ab € 21,78715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.