Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULgoal, digital, Batteriebetrieb, Wägebereich 5000 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156993
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1646090
EAN/GTIN:
     4002390065795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage

Die MAUL Briefwaage MAULgoal erfreut durch ihre harmonische Formensprache, ihr Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff und ihren Wägebereich von 5.000 Gramm. Mittels Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten wechseln Sie flexibel zwischen g, lb, oz und ml. Der runde Wiegeteller der Briefwaage hat einen Durchmesser von 150 mm, während die Waage bei einer Breite von 160 mm und einer Länge von 200 mm eine Höhe von 30 mm aufweist. Die digitale Briefwaage benötigt im Batteriebetrieb zwei, bereits inkludierte, 1,5 V-Batterien der Klasse AA. Besonders praktisch sind die Abschaltautomatik und die automatische Nullstellung. Wir führen die MAUL Briefwaage MAULgoal in vielen ansprechenden Farben.

Weitere Details:

  • Harmonisch, runde Formensprache
  • Flexibel: Umschaltbar auf g/lb/oz/ml
  • Batteriebetrieb: inklusive zwei 1,5 V - Batterien (AA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Bequem: Ein-Tasten- Bedienung: On- Off-Tare
  • Extra- Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten
  • Farben: weiss hellblau, hellgrün oder schwarz
  • Wiegeteller: ø 150 mm
  • Grösse: 160 x 200 x 30 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ablesbarkeit:
1 g
Wägebereich min.:
2 kg
Material Wägeplatte:
Kunststoff
Tiefe Wägeplattform:
150 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
nein
Typ:
Briefwaage
Breite Wägeplattform:
150 mm
Höhe:
300 mm
Wägebereich max.:
5 kg
Breite:
160 mm
Stromversorgung:
Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, briefwaage maul schwarz, paketwaage, maul paketwaage, 156993, 156993-SW81, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 27,79*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 21,81*
€ 29,41*
€ 5,50*
ab € 28,03*
€ 38,31*
€ 6,95*
ab € 27,80*
€ 38,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 30,94*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.