Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Arbeitstisch Serie WB, ESD-leitfähig, mit Elektromotor, höhenverstellbar, 1073 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155799
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB-811EL-ESD
EAN/GTIN:
     6416763085491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch

Der Treston Arbeitstisch Serie WB ist ESD-leitfähig und kann mit einer Handkurbel von 700 mm auf 1100 mm in der Höhe verstellt werden. Bestellbar ist der Treston Arbeitstisch Serie WB in drei unterschiedlichen Breiten.
Der Treston Arbeitstisch Serie WB ist in dieser Ausführung ESD-leitfähig und hat eine Handkurbel. Über diese lässt sich die Höhe des Treston Arbeitstisch Serie WB per Imbusschlüssel von 700 mm auf 1100 mm individuell einstellen. So kann an dem ESD-Arbeitstisch sowohl im Stehen wie auch im Sitzen gearbeitet werden. Der Treston Arbeitstisch Serie WB hat eine Tischplatte mit einer Laminat-Oberfläche. Diese Platte ist 25 mm stark und grau. Durch das Stahl-Untergestell und das stabile Gleitgestell aus Aluminium trägt der Treston Arbeitstisch Serie WB Lasten von bis zu 200 kg. Die angebrachten L-Füsse bieten dazu noch eine grosse Bewegungsfreiheit. So gewährleistet der ESD-Arbeitstisch einen ergonomischen Arbeitsplatz. Dank der Ausgleichsfüsse sind auch kleine Bodenunebenheiten schnell ausgeglichen. Der Treston Arbeitstisch Serie WB wird inklusive einer Kabelwanne geliefert. Der Treston Arbeitstisch Serie WB hat eine Tiefe von 800 mm und kann in einer Breite von 1073 mm, 1500 mm oder 1800 mm bestellt werden.
Weitere Details:

  • ESD-leitfähig, volumenleitfähig
  • Mit Handkurbel, Arbeitshöhe einstellbar
  • Inklusive Kabelwanne
  • Stufenlose Höhenverstellung zwischen 700 und 1100 mm
  • Stabiles Gleitgestell aus Aluminium
  • Das Untergestell besteht aus einer Stahlkonstruktion mit Ausgleichsfüssen
  • Der L-Fuss bietet grosse Bewegungsfreiheit
  • Oberfläche Tischplatte: Laminat, Farbe: grau
  • Tischplatte: 25 mm stark
  • Belastbarkeit: bis zu 200 kg
  • Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Tiefe: 800 mm
  • Breite: wahlweise 1073 mm, 1500 mm oder 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Ausführung:
Elektromotor
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
C-Fuss
Höhe bis:
1100 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Bedienelement (elektrisch)
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
700 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
200 kg
System:
WB
Höhe:
1100 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Gewicht:
45 kg
Breite Arbeitsplatte:
1073 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Aufbauten:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.371,86*
€ 2.619,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.865,43*
€ 3.132,50*
Frei Haus
ab € 3.240,66*
€ 3.626,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.132,50*
€ 3.727,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.091,77*
€ 3.679,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,46*
€ 3.531,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,94*
€ 3.455,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,43*
€ 3.409,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
WB811 EL
ab € 2.275,88*
Zubehör
Treston
WDA ESD
ab € 181,78*
Zubehör
Treston
WKA ESD
ab € 197,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.