Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Station adlatus Typ 6001, B 1030 x T 660 x H 1100 mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155165
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-2600.11
EAN/GTIN:
     4040376052018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank

Die Computer-Station adlatus Typ 6001 überzeugt mit hoher Materialqualität. Als stationäre oder mobile Ausführung bietet die Computer-Station adlatus Typ 6001 vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Mit der Computer-Station adlatus Typ 6001 aus dem Schäfer Shop entscheiden Sie sich für ein Büromöbel, das mit seiner Arbeitsplatte in Buche-Dekor, einem lichtgrauen Gehäuse und enzianblauen Einbauelementen zum Blickfang wird. Das geteilte Unterbaugehäuse verfügt im oberen und unteren Bereich über individuell verschliessbare Rollläden. Nutzen Sie einen zu 100 Prozent ausziehbaren Auszug, eine verstellbare Einbauhöhe und eine Tragkraft von 35 kg. Besonders praktisch sind Kabeldurchlässe im Innenteil, in der Arbeitsplatte und an der Gehäuserückseite. Die montierte Computer-Station adlatus Typ 6001 setzen Sie mit ihrem Tastaturauszug bei einer Breite von 590 und einer Tiefe von 350 mm stationär und mobil ein.
Weitere Details:

  • Buche-Dekor-Arbeitsplatte
  • Unterbaugehäuse geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschliessbaren Rollladen
  • Unterbaugehäuse oben: Tastaturauszug inkl. links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
  • Unterbaugehäuse unten: Auszugsschublade und Auszugsboden. Tragkraft 35 kg, Auszug 100 %, Einbauhöhe verstellbar.
  • 3-fach Energieversorgung inkl. Zuleitung
  • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil
  • Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm)
  • Lieferung komplett montiert
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Tastaturauszug: B 590 x T 350 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • Farbe: Gehäuse lichtgrau (RAL7035), Einbauelemente enzianblau (RAL5010)
  • Masse: B 1030 x T 660 x H 1100 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Bodenausgleich:
Ja
Höhe min.:
1100 mm
Material Arbeitsplatte:
Buchenholz
Anzahl Schubladen:
3
Höhe:
1100 mm
Breite Arbeitsplatte:
1030 mm
Höhe max.:
1100 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
660 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahl
Fahrbar:
Nein
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
35 kg
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
660 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035; enzianblau
Schutzart:
keine Angabe IP
ESD (leitfähig):
Nein
Gewicht:
178 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche-Dekor
Breite:
1030 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Computer-Pult, PC-Pult, PC-Steharbeitsplatz, computerschrank, 155165, 155165-SW81, Computerschränke, PC Schrank, PC Schränke, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 903,92*
€ 1.020,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 942,32*
€ 1.045,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,85*
€ 1.053,42*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,37*
€ 1.053,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.602,18*
€ 1.759,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,66*
€ 2.094,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,38*
€ 2.072,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,65*
€ 1.995,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,23*
€ 1.948,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,18*
€ 1.906,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,51*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,64*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,52*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,08*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 10,01*
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.