Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Paketwaage MAULglobal, bis 50 kg, Edelstahl-Auflage, Abschaltautomatik, LCD-Anzeige, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153219
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002390049931
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage

Die PaketwaageMAULglobal von MAUL bietet Ihnen durch ihre besonders flache Bauweise eine praktische und platzsparende Lösung zum Wiegen von Paketen. Mit ihrem modernen, minimalistischen Design fügt sie sich harmonisch in Ihre Arbeitsumgebung ein. Die Wiegefläche der Waage ist mit einer robusten Edelstahlplatte ausgestattet, die nicht nur strapazierfähig, sondern auch leicht zu reinigen ist. So bleibt Ihre Waage stets hygienisch und einsatzbereit.

Das grosse LC-Display bietet eine klare und leicht ablesbare Gewichtsanzeige. Sie können die Waage nach Ihren Bedürfnissen kalibrieren, um eine genaue und zuverlässige Messung zu gewährleisten. Die Umschaltmöglichkeit zwischen Kilogramm und Pfund bietet Ihnen Flexibilität bei der Gewichtseinheit. Die praktische Abschaltautomatik und die automatische Nullstellung sorgen für eine komfortable und effiziente Bedienung.

Batteriebetrieben und äusserst energiesparend, ermöglicht Ihnen diese Waage einen sofortigen Einsatz dank der im Lieferumfang enthaltenen zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA).

Wichtige Details:

  • Besonders flache Bauform
  • Minimalistisches Design
  • Robuste Wiegefläche mit Edelstahl-Auflage, leicht zu reinigen
  • Grosse LCD-Anzeige
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Umschaltbar zwischen kg und lb
  • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Batteriebetrieb, energiesparend
  • Inklusive zwei 1,5 V Micro-Batterien (AAA)
  • Praktische Abschaltautomatik und automatische Nullstellung
  • Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare
  • Grösse: 320 times, 320 times, 27 mm
  • Gewicht: 2559 g
  • Mindestlast: 100 g
  • Tragkraft: 50 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 77,97*
€ 96,05*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 86,74*
€ 106,48*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 110,10*
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 112,17*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 123,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 101,12* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.