Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Universalschrank mit 4 Böden, 1950 x 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150773
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     F002
EAN/GTIN:
     4260336540014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

  • Böden verstellbar
  • Türbild: glatt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
Edelstahl
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Sichtrückwand:
Nein
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
45 kg
Bodenausgleich:
Nein
Aussenmasse H x B x T in mm:
1950 x 500 x 500
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
45 kg
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, 150773, 150773-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,97*
€ 1.072,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,25*
€ 1.131,12*
€ 4,95*
ab € 1.026,31*
€ 1.174,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.279,15*
€ 1.466,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,43*
€ 1.745,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,18*
€ 1.734,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,77*
€ 1.651,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,46*
€ 1.595,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.279,15*
€ 1.522,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
251578
ab € 889,52*
Ähnlich
k.A.
251580
ab € 965,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.