Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlschrank Inox, B 500, T 400, H 1950 mm, mit 4 Einlegeböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251578
EAN/GTIN:
     4260336540007
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahlschrank Inox mit 4 Einlegeböden, B 500, T 400, H 1950 mm
  • Vielseitig verwendbar, z.B. auch in Medizin oder Chemie
  • langfristiger Schutz vor Korrosion
  • für Feucht- und Nassräume geeignet
  • reinigungsfreundlich und hygienisch
  • Edelstahl V2A-4301, 1 mm stark, einseitig gebürstet
  • säure- und feuchtigkeitsbeständig
  • chemisch resistent, antimagnetisch
  • Andere Materialarten und Oberflächen auf Anfrage
  • Flügeltüren mit Zylinderschloss
  • Fachböden im Raster von ca. 20 mm höhenverstellbar
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Version: auf Sockel stehend
  • Türversion: Flügeltür
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 500-4
  • Gewicht [kg]: 40
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, drehtürschrank 50cm breit, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,63*
€ 978,77*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,87*
€ 1.031,64*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,64*
€ 1.227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,53*
€ 1.226,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,31*
€ 1.176,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,06*
€ 1.131,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,87*
€ 1.058,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F002
ab € 886,87*
Ähnlich
k.A.
251580
ab € 917,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.