| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-139651 Herst.-Nr.: 10309 EAN/GTIN: 4052886329290 |
| |
|
| | |
| Mit der CUBE Indoor Basic von Cemo in Grau mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Schmierstofftankanlage mit einem Fassungsvermögen von 1500 l, diese 9 Liter in der Minute fördert. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus pflegeleichtem Stahl und Polyethylen (PE) ist die Schmierstofftankanlage hochwertig verarbeitet. Anwendungsmöglichkeiten der Schmierstofftankanlage CUBE Indoor Basic von Cemo: - Befüllung mit Schmierstoffen im Innenbereich
- geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 141
Die Ausstattung der Schmierstofftankanlage umfasst: - 1500 l Tank
- Elektrozahnradpumpe, 230 V
- 4m Befüllschlauch
- Automatik-Zapfpistole
- Zapfpistolenhalter
- digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig)
- optische Leckageanzeige
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung
- integrierte Auffangwanne
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, dieseltankstelle 1500l, 139651, 139651-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.265,82* | € 3.458,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.279,78* | € 3.459,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.346,07* | € 3.539,05* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.466,29* | € 3.658,17* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.269,86* | € 4.488,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|