| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710309 Herst.-Nr.: 10309 EAN/GTIN: 4052886329290 |
| |
|
| | |
| mit integrierter Auffangwanne und optischer Leckageanzeige Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Überfüllsicherung, 4m Befüllschlauch Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger, Entnahmeleitung Elektrozahnradpumpe 230 V, 9I/min, 12 bar Zapfpistolenhalter, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig) geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140 komplett montiert Außenmaße (LxBxH): 1200 x 1150 x 1740 mm Inhalt: 1500l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, dieseltankstelle 1500l, CUBE-Schmierstofftankanlage; Schmierstofftankanlage; 10309; CEMO |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.265,82* | € 3.458,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.279,78* | € 3.459,16* | | | | Lager 5272 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.346,07* | € 3.539,05* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.466,29* | € 3.658,17* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.279,30* | € 4.488,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|