Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstofftank CUBE, Indoor, ohne Klappdeckel, Volumen 1500 l, Basic.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Schmierstofftank CUBE
Artikel-Nr.:
     103-123769
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10309
EAN/GTIN:
     4052886329290
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Schmierstofftank CUBE, Indoor, ohne Klappdeckel, Volumen 1500 l, Basic.

Für Frischöl. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-40.21-510. Komplett mit montiertem Zubehör. Eingebaute Elektropumpe, Durchflussmengenzähler, Zapfpistole / -Halter, Schlauchaufroller, Befüllschlauch.

Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger. Elektrozahnradpumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar (nicht eichfähig), max. Förderdruck von 12 bar, für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140. Schlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entnahmeleitung.

10 Jahre Garantie auf den Tank.
Weitere Informationen:
Volumen:
1500 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
1150 mm
Höhe:
1740 mm
Gewicht:
170 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +40 °C
Weitere Suchbegriffe: Kraftstoff-Tankanlage, Kraftstoffabfüllplatz, Kraftstoffcontainer, Kraftstofftankanlage, Tankanlagen, Tankstelle, Schmierstofftank, Öltank, cemo dieseltankanlage, diesel tankstelle, dieseltankstelle 1500l, CEMO, 123769 49, Altöltank, Altöltanks, Frischöltank, Frischöltanks, Gebrauchtöltank, Gebrauchtöltanks, Lagertank, Lagertanks, Öllagertank, Öllagertanks, Schmierstofflagertank, Schmierstofflagertanks, Schmierstofftanks, Tank, Tanks, Transporttank, Transporttanks
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.268,61*
€ 3.458,64*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.273,87*
€ 3.459,16*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.357,67*
€ 3.539,05*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.473,91*
€ 3.658,17*
€ 4,95*
ab € 4.286,87*
€ 4.488,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.458,64*
€ 4.115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.423,43*
€ 4.073,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,32*
€ 3.955,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.279,28*
€ 3.902,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.268,61*
€ 3.889,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.