Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Wandspender, für Handschuh-/Handtuchboxen, Ausführung 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-136385
Herst.-Nr.:
     5932
EAN/GTIN:
     4030695059324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der VAR Wandspender ist geeignet zur Aufbewahrung von Handschuh- und Handtuchboxen. Dabei können Sie den VAR Wandspender in 1-facher, 2-facher oder 3-facher Ausführung erwerben.
Der VAR Wandspender ist für die Aufbewahrung von Handschuh- und Handtuchboxen geeignet. Gefertigt aus Edelstahl, ist der Wandspender matt und geschliffen. Geliefert wird der für die Wandmontage gedachte VAR Wandspender inklusive Montagematerial. Sie erhalten den Wandspender wahlweise in 1-facher, 2-facher oder 3-facher Ausführung.
Weitere Details:

  • Für Handschuh- und Handtuchboxen
  • Zur Wandmontage
  • Ausführung: wahlweise 1-fach, 2-fach oder 3-fach
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahl, matt, geschliffen
  • Masse 1-fach: H 250 x B 130 x T 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Einweghandschuh-Spender, Handschuh-Spender, Handschuhspender, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, handschuhspender trio edelstahl, feinmechaniker handschuhe, einweghandschuh-spender edelstahl, 136385, 136385-SW81, Handtuchspender, Papierhandtuchspender, Handtuchpapierspender, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,08*
€ 66,04*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 66,65*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,04*
€ 80,92*
€ 4,95*
ab € 68,41*
€ 84,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 101,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5920
ab € 41,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.