| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-136253 Herst.-Nr.: 6623 WEISS EAN/GTIN: 5027375052149 |
| | |
|
| | |
| Die Kimberly Clark Rollenhandtücher Scott Control Slimroll sind 1-lagig und haben eine Länge von 165 Metern. Geliefert werden 6 Rollen der Kimberly Clark Rollenhandtücher Scott Control Slimroll. [br /]Die Kimberly Clark Rollenhandtücher Scott Control Slimroll sind aus dem einzigartigen AIRFLEX-Material gefertigt. Diese sind im Vergleich zu herkömmlichen Handtüchern besonders weich und saugfähig. Auch im nassen Zustand überzeugen die Kimberly Clark Rollenhandtücher Scott Control Slimroll durch ihre Reissfestigkeit. So erzielen Sie beim Kauf der Kimberly Clark Rollenhandtücher Scott Control Slimroll weniger Verbrauch, da gezielt nur Einzelblätter entnommen werden können und reduzieren somit auch den entstehenden Abfall. Das 1-lagige Rollenhandtuch hat pro Rolle eine Länge von 165 m und ist 198 mm breit. Es ist ideal für kleine Waschräume und passt mit einem 4,4 cm grossen Innenkern perfekt zum Aquarius Slimroll Rollenhandtuchspendern, den Sie ebenfalls im Schäfer Shop erhalten. Pro Pack werden 6 Rollen der Scott Control Slimroll geliefert. [br /]Weitere Details: - Aus einzigartigem AIRFLEX-Material
- Im Vergleich zu herkömmlichen Handtüchern besonders saugfähig und reissfest im nassen Zustand
- Hygienisches System, bei dem nur das benötigte Handtuch berührt wird
- Innenkern kompatibel mit den Aquarius Slimroll Rollenhandtuchspendern, 4,4 cm
- Weniger Verbrauch durch gezielter Einzelblattentnahme
- Weniger Abfall durch funktionierender Restrollenfunktion
- Weniger Nachfüllbedarf dank 40% mehr Händetrockung
- Besonders weich
- Mit Scott Markenprägung
- Ideal für kleine Waschräume
- 1-lagig
- Rollenlänge: 165 m
- Rollenbreite: 198 mm
- 1 Pack = 6 Rollen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, 136253, 136253-SW81, Lappen (Reinigung), Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Mikrofasertuch, Brillenputztuch, Geschirrtuch, Reinigungstuch, Leder (Reinigung), Fensterleder, Bildschirm-Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Beutel | € 9,95* | ab € 40,91* | € 49,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 47,81* | € 57,76* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 48,83* | € 59,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 49,12* | € 59,80* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 74,70* | € 89,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 12,45* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|