| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-132997 Herst.-Nr.: 141-1015 EAN/GTIN: 4250128200516 |
| | |
|
| | |
| - Luftmenge Liter/Sek: 47,5
- Gewicht: 8,5 kg
- Leistung: 1.200 Watt,
- Behältervolumen: 24 Liter
- Vakuum: 230 mbar
- Masse: 400 x 400 x 520 mm
- Staubklasse: L
- Lieferumfang: Saugschlauch (2,5 m) und Zubehör-Set ( 36 mm), bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Staubsaugerrohr, Steckdose Italienisch, trockensauger evo, boden staubsauger, 132997, 132997-SW81, Staubsauger (elektrisch, Werkstatt), Tonerstaubsauger, Absauggerät (elektrisch), Tastaturstaubsauger, Entstauber (Schleifgerät), Elektroabsauggerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,50* | € 234,54* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,37* | € 234,78* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,88* | € 248,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,89* | € 264,59* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,04* | € 357,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|