Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm 130602-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12120-D57-052-1080
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-130602-YY
EAN/GTIN:
     4250128200813
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerset
Zubehör Industriestaubsauger
zubehör industriestaubsauger
Maschinen-Reinigungsset für Steinbock® Sauger, Ø 40 mm Produktionsmaschinen durch Absaugen funktionstüchtig halten: Mit diesem Maschinen-Reinigungsset für Sauger Steinbock® befreien Sie Bauteile gründlich vom Schmutz. Die Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse decken zahlreiche Einsatzbereiche ab. Optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen Set beinhaltet Massenabsaug-, Schrägrohr-Gummi-, Spitz-Gummi- und Rundpinseldüse Marke = Steinbock® Durchmesser = 40 mm Material = Polypropylen (PP) RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Technische Eigenschaften = Optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen. Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse. VE = 1 Stk/VE
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polypropylen (PP)
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Marke:
Steinbock®
Technische Eigenschaften:
Optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen. Bestehend aus Massenabsaugdüse\, Schrägrohr-Gummidüse\, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse.
VE:
1 Stk/VE
HEIGHT GRO:
430.00 mm
WIDTH GRO:
305.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84799070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Industriestaubsauger
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 99,76*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,48*
€ 106,36*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 106,40*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 106,40*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,27*
€ 108,47*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,76*
€ 118,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,49*
€ 116,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,25*
€ 113,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,82*
€ 111,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,27*
€ 91,95
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.