Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm für Gabelstapler, 2400-5,0, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-127727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA 2400-5,0, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462012882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Stabile Stahlkonstruktion: Der Lastarm vergrössert die Reichweite des Gabelstaplers. Mit Einfahrtaschen für Gabelzinken und Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 Wirbellasthaken.

  • Grundlänge: 2400 mm
  • Abstand 1: 780 mm
  • Traglast 1: 5000 kg
  • Abstand 2: 1565 mm
  • Traglast 2: 1000 kg
  • Abstand 3: 2350 mm
  • Traglast 3 : 500 kg
  • Eigengewicht: 124 kg
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, 127727, 127727-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,14*
€ 1.200,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.126,34*
€ 1.200,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,89*
€ 1.200,74*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,72*
€ 1.273,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.601,55*
€ 1.697,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,24*
€ 2.019,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,55*
€ 2.003,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,12*
€ 1.950,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.614,74*
€ 1.921,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,55*
€ 1.905,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 547,30*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 581,98*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,83*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,23*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,41*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,47*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,40*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,94*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.