Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,75 m³ L800xB1200xH1160mm verz.silber o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 750 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 750 feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444309
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 750 VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462007192
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
154 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
silber
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
1145 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,30*
€ 893,73*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,05*
€ 897,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,94*
€ 921,53*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,53*
€ 921,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,28*
€ 976,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,92*
€ 1.162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,59*
€ 1.153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,20*
€ 1.124,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,12*
€ 1.104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,28*
€ 1.082,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,94*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,90*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 488,61*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.