Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 2400-5,0, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-10-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-10-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012882
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
142 kg
Länge:
2400 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
490 mm
Versand-Länge:
2400 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
490 mm
Tragfähigkeit:
5000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
780 mm
... > LA > Typ LA > La 2400-5,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,83*
€ 1.185,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,26*
€ 1.185,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.154,03*
€ 1.222,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.194,75*
€ 1.259,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,31*
€ 1.264,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,04*
€ 1.498,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,29*
€ 1.490,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,12*
€ 1.455,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,10*
€ 1.434,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,75*
€ 1.421,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 904,29*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 726,65*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 747,20*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 767,51*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 771,82*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.095,02*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 870,03*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 893,34*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 911,83*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 912,16*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.202,29*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 970,90*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 945,13*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 963,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.