Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,75m³L840xB1245xH1145mm lack.lichtblau o.Zentrierwände BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Klappbodenbehälter FB 750 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-9121444305
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 750 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007154
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Marke:
BAUER
Inhalt:
0,75 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
144 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1145 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 658,34*
€ 754,58*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,52*
€ 758,09*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,15*
€ 782,04*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,11*
€ 782,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,31*
€ 827,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,75*
€ 985,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,26*
€ 968,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,61*
€ 946,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,89*
€ 929,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,31*
€ 914,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,60*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,74*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,66*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 570,91*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,52*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,00*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,05*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 854,14*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,16*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,66*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,63*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,89*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.132,74*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 LACK.-3000
ab € 911,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.