Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schrankwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/ Lichtgrau, 5 Etagen, 1245 x 785 mm, Dach und Doppelflügeltür, abschliessbar, EasySTOP, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121639
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.867
EAN/GTIN:
     4035694046306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen

Dieser Etagenwagen ist abschliessbar und eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke. Eine ESD-beschichtete Dekorspanplatte fungiert als Ladefläche.

Auch grosse und sperrige Güter finden auf ihm mit 1245 mm Länge Platz. Die 785 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Güter unkompliziert unterzubringen.

Der Etagenwagen bietet eine komplette Umwandung des Inhalts aufgrund 4 geschlossener Wände. Der Etagenwagen ist leicht zu reinigen und einfach zu verstauen dank den 4 270-°-öffnenden Doppelflügeltüren.

Das Gitter verfügt über eine Maschenweite von 50 x 50 mm. Etwas schwerere Waren und Güter lassen sich mit dem Etagenwagen mit einer Traglast von 500 kg komfortabel und sicher transportieren. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf 5 Etagenböden. Die 4 Einlegeböden bieten Ihnen zusätzliche Flexibilität.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen auf Kunststofffelgen bewegen Sie den Etagenwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Der Faden- und Fussschutz verringert Unfälle und Verletzungen. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Etagenwagen besonders leise.

Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauteile sichert die Transporthilfe Sie selbst, Ihre Kollegen und Ihre Produkte vor Schäden durch Elektrostatik.

Weitere Suchbegriffe: esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 121639, 121639-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.479,20*
€ 1.687,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.586,75*
€ 1.712,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.589,03*
€ 1.786,13*
35 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.663,19*
€ 1.900,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.804,39*
€ 2.946,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.946,52*
€ 3.506,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.919,81*
€ 3.474,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,46*
€ 3.381,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.804,39*
€ 3.337,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,72*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.224,37*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.331,41*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.228,94*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.466,70*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,84*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.516,35*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 709,91*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,87*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,88*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,48*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,00*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,34*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 734,31*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 662,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.