Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Etagenwagen fest verschweißt, Gewicht: 141kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-COsw-800.867
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.867
EAN/GTIN:
     4035694046306
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
ESD Etagenwagen fest verschweißt, Außenmaße: 1.315 x 830 x 1.810 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
500 kg
Gewicht:
141 kg
Außenbreite:
1315 mm
Außentiefe:
830 mm
Außenhöhe:
1810 mm
Ladefläche Breite:
1245 mm
Ladefläche Tiefe:
785 mm
Innenhöhe:
1485 mm
Zentralbremse:
EasySTOP einseitig
Weitere Suchbegriffe: esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Gepäckkarre, Transportwagen, Schiebegriffwagen, Kommissionierwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,97*
€ 1.672,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.601,92*
€ 1.697,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.588,91*
€ 1.770,41*
Lager 7223
36 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.669,54*
€ 1.884,10*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,97*
€ 1.892,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,10*
€ 2.242,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,86*
€ 2.178,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,95*
€ 2.089,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,96*
€ 2.027,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.690,22*
€ 2.011,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.676,47*
€ 1.995,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,54*
€ 1.986,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 991,48*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.227,40*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.326,05*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.234,08*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.457,04*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.368,22*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.514,12*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,76*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 276,22*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 321,04*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 542,09*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,65*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,70*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 730,69*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 665,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.