Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Werkstattwagen mit 3 Ladeflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694046252
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.775
EAN/GTIN:
     4035694046252
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Werkstattwagen
Außenmaße: 1.125 x 625 x 1.010 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 495 x 605 mm (B/T) Ladefläche mittlerer Etagenboden: 490 x 590 mm (B/T) Ladefläche oberster Etagenboden: 985 x 590 mm (B/T) Ladehöhe: 215 / 525 / 835 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 280 mm Schiebegriffhöhe: 1.010 mm Ausführung: * aus Stahlrohr geschweißt * Schiebegriff nach oben gerichtet * 1 Schubladenschrank mit 4 rollengelagerten Schubladen, Innenabmessungen: - 390 x 535 x 95 mm (3 Stück) - 390 x 535 x 155 mm (1 Stück) verschließbar mittels Zentralschließung über Einzelauszugssperre Traglast je Schublade: 25 kg * Boden und Etagenböden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand * Boden und Etagenböden aus 12 mm starker Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch leitfähig Traglast obere und mittlere Etage: 80 kg Farbe Korpus und Front: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions- Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694046252
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
81,5 kg
BreiteLadeflaeche:
985
TiefeLadeflaeche:
590
Unterfahrhoehe:
185
Ladehoehe:
215
LichteEtagenhoehe1:
280
LichteEtagenhoehe2:
280
EtagenLadehoehen:
525
Buegelhoehe:
1010
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
835
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
3
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet ESD
Farbton1:
RAL 7024 Graphitgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Ja
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, werkstattwagen cordes, werkstattwagen, etagenwagen traglast 250 kg, Cordes, Variofit, sw-600.775
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,41*
€ 844,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,60*
€ 856,87*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,69*
€ 892,95*
61 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 827,51*
€ 962,99*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,39*
€ 971,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,95*
€ 1.062,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,81*
€ 996,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,68*
€ 980,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,69*
€ 933,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 988,80*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.226,56*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.338,19*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.477,23*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.226,73*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.456,35*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,42*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.510,46*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 708,46*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,15*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,28*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 540,56*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,86*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,87*
Ähnlich
Cordes
sw-985.021
ab € 666,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.