Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Clifton Air Low, Gr. 43 Si-Sandale, S1 ESD SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Clifton Air Low, Gr. 43 Si-Sandale, S1 ESD SRC, EN ISO 20345
Albatros Clifton Air Low, Gr. 43 Si-Sandale, S1 ESD SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150957
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     648780200000043
EAN/GTIN:
     4051428098151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Dynamisch, komfortabel, kompromisslos sicher. Die Sicherheitsschuhe der DYNAMIC Linie bieten kompromisslose Sicherheit, uneingeschränkten Tragekomfort und dynamisches Design. Strapazierfähige Obermaterialen und eine flexible, profilierte DUO PU Laufsohle vereinen genau die Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh für den vielseitigen Einsatz auf dem Bau im Handwerk, in der Logistik oder in der Industrie braucht. Der Albatros Clifton Air Low in der Größe 43 ist Teil der Modellreihe 648780.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsstufe:
S1
Farbe:
schwarz
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Klett
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitssandale
Modellreihe:
648780
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.265
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, albatros halbschuh gr. 43 schwarz, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Albatros, Clifton, Air, Sandale, Esd, Atmungsaktiv, Fiberglas, Fiberglaskappe, Sicherheitssandale, S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 39,70*
€ 52,29*
2 Tage
18
€ 7,50*
ab € 39,69*
€ 52,31*
€ 4,00*
ab € 43,94*
€ 59,04*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 59,04*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,67*
€ 67,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,07*
€ 70,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 26,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,86*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,85*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.