Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCF315 75 x 160 x 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCF315 75 x 160 x 82 mm
SNR Gehäuselager UCF315 75 x 160 x 82 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143875
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF315
EAN/GTIN:
     3413529541850
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UCF315 75 x 160 x 82 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10280
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
82
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCF300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
82 mm
Gewicht:
10280
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 152,95*
1
€ 4,95*
ab € 139,6335*
€ 153,6635*
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 155,46*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 175,97*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 183,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.