Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCF315 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF315 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
UCF315 SNR Flanschlagereinheit UCF, quadratisch, 4-Loch
Artikel-Nr.:
     2302-A00164519
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF315
EAN/GTIN:
     3413529541850
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
160
Baureihe:
UCF300
Bezeichnung Gehäuse:
F315
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC315
Breite in mm:
82
eClass51:
23051602
eClass61:
23051602
eClass71:
23051602
Gehäusebreite in mm:
236
Gehäusehöhe in mm:
66
Gehäuselänge in mm:
236
Innendurchmesser in mm:
75
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Flanschlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
75
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 152,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 139,6335*
€ 153,6635*
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 146,07*
€ 155,46*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 161,56*
€ 175,97*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,99*
€ 183,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,6635*
€ 182,8596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,3335*
€ 181,2769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,9135*
€ 178,3971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,1835*
€ 175,1484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,6335*
€ 166,1639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.