Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Gehäuselager CM-UKF211D1 55 x 100 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Gehäuselager CM-UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
NTN Gehäuselager CM-UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1141915
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     CM-UKF211D1
EAN/GTIN:
     4547359053524
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN Gehäuselager CM-UKF211D1 55 x 100 x 35 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
100
Breite (mm):
35
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKF200
Käfig:
0
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 70,18*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 57,91*
€ 73,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,92*
€ 73,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 59,72*
€ 75,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,46*
€ 82,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.