| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000056866 Herst.-Nr.: CM-UKF211D1 EAN/GTIN: 4547359053524 |
| |
|
| | |
| NTN Flanschlagergehäuse mit Einsatz CM-UKF211D1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CM-UKF211D1 | Werksnummer: | NTN CM-UKF211D1 | Breite netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 3,830000 | Gewicht brutto Kg: | 3,830000 | Innendurchmesser mm: | 55,00 | Aussendurchmesser mm: | 100,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 61,98* | € 68,12* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 58,09* | € 73,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,11* | € 73,89* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 59,42* | € 75,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 64,99* | € 82,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|