Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UKT213H 60 x 120 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UKT213H 60 x 120 x 36 mm
SNR Gehäuselager UKT213H 60 x 120 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131065
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKT213H
EAN/GTIN:
     3413529512287
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR Gehäuselager UKT213H 60 x 120 x 36 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
6820
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
36
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UKT200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
6820
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 88,00*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 93,15*
1
€ 4,95*
ab € 76,9522*
€ 93,6022*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 87,88*
€ 106,71*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,57*
€ 110,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.