Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKT213H SNR Spannplattenlagereinheit UKT..H, mit Hülse, GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKT213H SNR Spannplattenlagereinheit UKT..H, mit Hülse, GG
UKT213H SNR Spannplattenlagereinheit UKT..H, mit Hülse, GG
Artikel-Nr.:
     2302-A00166540
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UKT213H
EAN/GTIN:
     3413529512287
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
120
Baureihe:
UKT200
Bezeichnung Gehäuse:
T213
Bezeichnung Lagereinsatz:
UK213
Breite in mm:
36
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
65
Gehäusehöhe in mm:
167
Gehäuselänge in mm:
224
Innendurchmesser in mm:
60
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannplattenlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
60
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 86,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 93,81*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 76,4822*
€ 94,2722*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 107,34*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,50*
€ 110,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,2722*
€ 112,1839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,5522*
€ 110,1371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,5622*
€ 104,199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,7722*
€ 99,6889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,4822*
€ 91,0138
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.