Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCSP204 20 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCSP204 20 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCSP204 20 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130970
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP204
EAN/GTIN:
     3413529513772
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
SNR Gehäuselager UCSP204 20 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1570
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1570
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 24,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,12*
1
€ 4,95*
ab € 21,2022*
€ 28,2622*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,44*
€ 32,46*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.