Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCSP204 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCSP204 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse
UCSP204 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00116678
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP204
EAN/GTIN:
     3413529513772
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
UCSP200
Bezeichnung Gehäuse:
SP203-205/47
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC204
Breite in mm:
31
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
21
Gehäusehöhe in mm:
78
Gehäuselänge in mm:
264
Innendurchmesser in mm:
20
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
20
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 24,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,12*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 21,2022*
€ 28,2622*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 24,44*
€ 32,46*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 34,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,2622*
€ 33,632
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,0822*
€ 33,4178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,2022*
€ 29,9906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,0422*
€ 28,6102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,3022*
€ 27,7296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,2022*
€ 25,2306
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.