Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCSP206 30 x 62 x 38,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCSP206 30 x 62 x 38,1 mm
SNR Gehäuselager UCSP206 30 x 62 x 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130968
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP206
EAN/GTIN:
     3413529513796
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuselager UCSP206 30 x 62 x 38,1 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1920
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
38,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
38.1 mm
Gewicht:
1920
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 37,33*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,64*
€ 39,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 39,70*
1
€ 4,95*
ab € 32,5453*
€ 42,0953*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 34,07*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.