Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCSP206 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCSP206 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse
UCSP206 SNR Spannlagereinheit UCSP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00125854
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCSP206
EAN/GTIN:
     3413529513796
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
62
Baureihe:
UCSP200
Bezeichnung Gehäuse:
SP206-207/62
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC206
Breite in mm:
38,1
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
21
Gehäusehöhe in mm:
98
Gehäuselänge in mm:
274
Innendurchmesser in mm:
30
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
30
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 37,33*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 30,64*
€ 39,69*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,82*
€ 39,70*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 32,5453*
€ 42,0953*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 34,07*
€ 43,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,0953*
€ 50,0934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,8953*
€ 49,8554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2053*
€ 45,4643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,0553*
€ 44,0958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,9853*
€ 42,8225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,5453*
€ 38,7289
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.