Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager ESSP208 40 x 80 x 30,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager ESSP208 40 x 80 x 30,2 mm
SNR Gehäuselager ESSP208 40 x 80 x 30,2 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1130949
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESSP208
EAN/GTIN:
     3413529514014
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
SNR Gehäuselager ESSP208 40 x 80 x 30,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
4050
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
30,2
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
ESSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
30.2 mm
Gewicht:
4050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 58,22*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 63,45*
1
€ 4,95*
ab € 50,0341*
€ 63,7841*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 57,83*
€ 72,21*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 59,87*
€ 74,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.