Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSP208 SNR Spannlagereinheit ESSP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESSP208 SNR Spannlagereinheit ESSP, Graugussgehäuse
ESSP208 SNR Spannlagereinheit ESSP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00152157
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESSP208
EAN/GTIN:
     3413529514014
Suchbegriffe:
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Spannlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
80
Baureihe:
ESSP200
Bezeichnung Gehäuse:
SP208-210/82
Bezeichnung Lagereinsatz:
ES208
Breite in mm:
30,2
eClass51:
23051603
eClass61:
23051603
eClass71:
23051603
Gehäusebreite in mm:
120
Gehäusehöhe in mm:
30,2
Gehäuselänge in mm:
320
Innendurchmesser in mm:
40
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spannlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
40
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 58,22*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 63,45*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 50,0341*
€ 63,7841*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 57,83*
€ 72,21*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 59,87*
€ 74,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,7841*
€ 75,9031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,8341*
€ 73,5826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,9741*
€ 68,9892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,1241*
€ 66,7877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,0941*
€ 65,562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,0341*
€ 59,5406
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.